888981-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4775LI B4820 B188/B4820 - 888981
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B188/B4820 - 888981
Rubix:999220630072813
Produttore:888981
EAN:3660338415340


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b188 |
| Lunghezza interna | 4775 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888981-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4775LI B4820 B188/B4820 - 888981
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b188 |
| Lunghezza interna | 4775 mm |
| Lunghezza esterna | 4820 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4820 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione