889234-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1244LI C1300 C49/C1300 - 889234

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C49/C1300 - 889234
Rubix:999220630073066
Produttore:889234
EAN:3660338417870
889234-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1244LI C1300 C49/C1300  - 889234

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac49
Lunghezza interna1244 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889234-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1244LI C1300 C49/C1300 - 889234


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac49
Lunghezza interna1244 mm
Lunghezza esterna1300 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1300 mm
16,57 IVA esclusa
/ Unità
20,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione