889988-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X647LI Z670 Z25.1/2/Z670 - 889988

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883372
Mecaline:Z25.1/2/Z670 - 889988
Rubix:999220630073800
Produttore:889988
EAN:3660338425417
889988-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X647LI Z670 Z25.1/2/Z670 - 889988

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz25 1/2
Lunghezza interna647 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889988-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X647LI Z670 Z25.1/2/Z670 - 889988


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz25 1/2
Lunghezza interna647 mm
Lunghezza di orientamento670 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza esterna670 mm
Materialesbr
Sezione10 mm
Temperatura massima120 °C
€ 6,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione