890009-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X889LI Z910 Z35/Z910 - 890009

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z35/Z910 - 890009
Rubix:999220630073821
Produttore:890009
EAN:3660338425622
890009-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X889LI Z910 Z35/Z910   - 890009

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz35
Lunghezza interna889 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890009-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X889LI Z910 Z35/Z910 - 890009


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz35
Lunghezza interna889 mm
Lunghezza esterna910 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
1,63 IVA esclusa
/ Unità
1,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione