889107-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1778LI B1820 B70/B1820 - 889107

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B70/B1820 - 889107
Rubix:999220630072939
Produttore:889107
EAN:3660338416606
889107-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1778LI B1820 B70/B1820  - 889107

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab70
Lunghezza interna1778 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889107-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1778LI B1820 B70/B1820 - 889107


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab70
Lunghezza interna1778 mm
Lunghezza esterna1820 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1820 mm
Materialesbr
17,70 IVA esclusa
/ Unità
21,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore