889027-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X812LI B860 B32/B860 - 889027
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874216
Mecaline:B32/B860 - 889027
Rubix:999220630072859
Produttore:889027
EAN:3660338415807


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b32 |
| Lunghezza interna | 812 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889027-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X812LI B860 B32/B860 - 889027
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b32 |
| Lunghezza interna | 812 mm |
| Lunghezza di orientamento | 860 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 860 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione