CINGHIA C 208 22 X 5300 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 5300
Rubix:160000000547449
Produttore:1720355
EAN:4014486038187
CINGHIA C 208 22 X 5300 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac208
Lunghezza interna5300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 208 22 X 5300 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)91x495x495 mm
Peso1717 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac208
Lunghezza interna5300 mm
Lunghezza esterna5388 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5358 mm
Codice doganale40103900
76,75 IVA esclusa
/ Unità
93,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione