888909-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2159LI A2200 A85/A2200 - 888909

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A85/A2200 - 888909
Rubix:999220630072741
Produttore:888909
EAN:3660338414626
888909-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2159LI A2200 A85/A2200  - 888909

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa85
Lunghezza interna2159 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888909-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2159LI A2200 A85/A2200 - 888909


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa85
Lunghezza interna2159 mm
Lunghezza esterna2200 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2200 mm
Materialesbr
14,47 IVA esclusa
/ Unità
17,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore