888931-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2743LI B2790 B108/B2790 - 888931

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B108/B2790 - 888931
Rubix:999220630072763
Produttore:888931
EAN:3660338414848
888931-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2743LI B2790 B108/B2790 - 888931

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab108
Lunghezza interna2743 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888931-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2743LI B2790 B108/B2790 - 888931


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab108
Lunghezza interna2743 mm
Lunghezza esterna2790 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2790 mm
Materialesbr
26,12 IVA esclusa
/ Unità
31,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore