889149-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2794LI C2850 C110/C2850 - 889149

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C110/C2850 - 889149
Rubix:999220630072981
Produttore:889149
EAN:3660338417023
889149-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2794LI C2850 C110/C2850 - 889149

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac110
Lunghezza interna2794 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889149-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2794LI C2850 C110/C2850 - 889149


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac110
Lunghezza interna2794 mm
Lunghezza esterna2850 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2850 mm
Materialesbr
36,56 IVA esclusa
/ Unità
44,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione