889213-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7543LI C7600 C297/C7600 - 889213
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874615
Mecaline:C297/C7600 - 889213
Rubix:999220630073045
Produttore:889213
EAN:3660338417665


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c297 |
| Lunghezza interna | 7543 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889213-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7543LI C7600 C297/C7600 - 889213
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c297 |
| Lunghezza interna | 7543 mm |
| Lunghezza esterna | 7600 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 7600 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione