9628-63540 CINGHIA TRAPEZOIDALE D354 32X9000LI D9075 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D354 32x9000Li D9075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458101
Produttore:962863540
EAN:5414465358647


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d354 |
| Lunghezza interna | 9000 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-63540 CINGHIA TRAPEZOIDALE D354 32X9000LI D9075 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d354 |
| Lunghezza interna | 9000 mm |
| Lunghezza di orientamento | 9075 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 9134 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 338,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 413,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione