9620-60510 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z51 10X1298LI Z1320 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z51 10x1298Li Z1320 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457378
Produttore:962060510
EAN:5414465288104


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z51 |
| Lunghezza interna | 1298 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60510 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z51 10X1298LI Z1320 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z51 |
| Lunghezza interna | 1298 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1320 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza esterna | 1325 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione