889071-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1193LI B1240 B47/B1240 - 889071

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B47/B1240 - 889071
Rubix:999220630072903
Produttore:889071
EAN:3660338416248
889071-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1193LI B1240 B47/B1240  - 889071

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab47
Lunghezza interna1193 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889071-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1193LI B1240 B47/B1240 - 889071


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab47
Lunghezza interna1193 mm
Lunghezza esterna1240 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1240 mm
Materialesbr
12,68 IVA esclusa
/ Unità
15,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore