9002-10066 CINGHIA TRAPEZOIDALE A66 13X1715LP/1680LI HIPOWER

A Hi-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:A66 13X1715LP/1680LI HIPOWER
Rubix:160000000470520
Produttore:900210066
EAN:5412571049909
9002-10066 CINGHIA TRAPEZOIDALE A66 13X1715LP/1680LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa66
Lunghezza interna1680 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9002-10066 CINGHIA TRAPEZOIDALE A66 13X1715LP/1680LI HIPOWER


Cinghia trapezoidale con profilo tradizionale. L'arco superiore, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono una trazione uniforme e un contatto preciso con le scanalature della puleggia. La vita di servizio è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Garanzia di affidabilità ed efficienza in un rapporto qualità/prezzo eccellente. Costi di sostituzione e manutenzione inferiori grazie ad una maggiore vita di servizio.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa66
Lunghezza interna1680 mm
Lunghezza esterna1733 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1715 mm
Materialecr
Sezione13 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
17,62 IVA esclusa
/ Unità
21,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore