CINGHIA C 88 22 X 2240 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 2240
Rubix:160000000547378
Produttore:1747259
EAN:4014486037623
CINGHIA C 88 22 X 2240 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac88
Lunghezza interna2240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 88 22 X 2240 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x209x209 mm
Peso726 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac88
Lunghezza interna2240 mm
Lunghezza esterna2328 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2298 mm
Codice doganale40103400
30,43 IVA esclusa
/ Unità
37,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore