888896-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1854LI A1890 A73/A1890 - 888896

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A73/A1890 - 888896
Rubix:999220630072728
Produttore:888896
EAN:3660338414497
888896-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1854LI A1890 A73/A1890  - 888896

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa73
Lunghezza interna1854 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888896-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1854LI A1890 A73/A1890 - 888896


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa73
Lunghezza interna1854 mm
Lunghezza esterna1890 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1890 mm
12,79 IVA esclusa
/ Unità
15,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore