889154-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2921LI C2980 C115/C2980 - 889154

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C115/C2980 - 889154
Rubix:999220630072986
Produttore:889154
EAN:3660338417078
889154-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2921LI C2980 C115/C2980 - 889154

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac115
Lunghezza interna2921 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889154-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2921LI C2980 C115/C2980 - 889154


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac115
Lunghezza interna2921 mm
Lunghezza esterna2980 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2980 mm
39,91 IVA esclusa
/ Unità
48,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione