889051-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1003LI B1045 B39.1/2/B1045 - 889051

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883416
Mecaline:B39.1/2/B1045 - 889051
Rubix:999220630072883
Produttore:889051
EAN:3660338416040
889051-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1003LI B1045 B39.1/2/B1045 - 889051

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab39 1/2
Lunghezza interna1003 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889051-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1003LI B1045 B39.1/2/B1045 - 889051


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab39 1/2
Lunghezza interna1003 mm
Lunghezza esterna1045 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1045 mm
€ 5,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione