889129-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2260LI B2300 B89/B2300 - 889129

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B89/B2300 - 889129
Rubix:999220630072961
Produttore:889129
EAN:3660338416828
889129-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2260LI B2300 B89/B2300  - 889129

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab89
Lunghezza interna2260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889129-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2260LI B2300 B89/B2300 - 889129


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab89
Lunghezza interna2260 mm
Lunghezza esterna2300 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2300 mm
22,96 IVA esclusa
/ Unità
28,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore