889041-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X933LI B975 B36.3/4/B975 - 889041

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B36.3/4/B975 - 889041
Rubix:999220630072873
Produttore:889041
EAN:3660338415944
889041-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X933LI B975 B36.3/4/B975  - 889041

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab36 3/4
Lunghezza interna933 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889041-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X933LI B975 B36.3/4/B975 - 889041


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab36 3/4
Lunghezza interna933 mm
Lunghezza esterna975 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento975 mm
1,82 IVA esclusa
/ Unità
2,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione