889286-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2514LI C2570 C99/C2570 - 889286

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C99/C2570 - 889286
Rubix:999220630073118
Produttore:889286
EAN:3660338418396
889286-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2514LI C2570 C99/C2570  - 889286

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac99
Lunghezza interna2514 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889286-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2514LI C2570 C99/C2570 - 889286


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac99
Lunghezza interna2514 mm
Lunghezza esterna2570 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2570 mm
35,25 IVA esclusa
/ Unità
43,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione