888986-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5283LI B5330 B208/B5330 - 888986

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B208/B5330 - 888986
Rubix:999220630072818
Produttore:888986
EAN:3660338415395
888986-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5283LI B5330 B208/B5330 - 888986

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab208
Lunghezza interna5283 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888986-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5283LI B5330 B208/B5330 - 888986


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab208
Lunghezza interna5283 mm
Lunghezza esterna5330 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento5330 mm
Materialesbr
70,47 IVA esclusa
/ Unità
85,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione