CINGHIA 6 X 540 VB

optibelt VB Y/6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:6 X 540
Rubix:999181000057304
Produttore:1531132
EAN:4014486009644
CINGHIA 6 X 540 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloy/6
Designazione della cinghia6x540
Lunghezza interna540 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 6 X 540 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x37x37 mm
Peso14 g
Profiloy/6
Designazione della cinghia6x540
Lunghezza interna540 mm
Lunghezza esterna565 mm
Larghezza superiore6 mm
Altezza4 mm
Lunghezza di orientamento555 mm
Codice doganale40103900
5,46 IVA esclusa
/ Unità
6,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione