889115-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1981LI B2020 B78/B2020 - 889115

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B78/B2020 - 889115
Rubix:999220630072947
Produttore:889115
EAN:3660338416682
889115-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1981LI B2020 B78/B2020  - 889115

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab78
Lunghezza interna1981 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889115-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1981LI B2020 B78/B2020 - 889115


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab78
Lunghezza interna1981 mm
Lunghezza esterna2020 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2020 mm
Materialesbr
19,62 IVA esclusa
/ Unità
23,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore