888932-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2768LI B2810 B109/B2810 - 888932

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B109/B2810 - 888932
Rubix:999220630072764
Produttore:888932
EAN:3660338414855
888932-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2768LI B2810 B109/B2810 - 888932

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab109
Lunghezza interna2768 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888932-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2768LI B2810 B109/B2810 - 888932


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab109
Lunghezza interna2768 mm
Lunghezza esterna2810 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2810 mm
5,33 IVA esclusa
/ Unità
6,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione