889111-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1879LI B1920 B74/B1920 - 889111

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874266
Mecaline:B74/B1920 - 889111
Rubix:999220630072943
Produttore:889111
EAN:3660338416644
889111-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1879LI B1920 B74/B1920  - 889111

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab74
Lunghezza interna1879 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889111-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1879LI B1920 B74/B1920 - 889111


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab74
Lunghezza interna1879 mm
Lunghezza di orientamento1920 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna1920 mm
Materialesbr
€ 18,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore