888786-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2794LI A2830 A110/A2830 - 888786

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A110/A2830 - 888786
Rubix:999220630072618
Produttore:888786
EAN:3660338413391
888786-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2794LI A2830 A110/A2830 - 888786

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa110
Lunghezza interna2794 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888786-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2794LI A2830 A110/A2830 - 888786


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa110
Lunghezza interna2794 mm
Lunghezza esterna2830 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2830 mm
17,77 IVA esclusa
/ Unità
21,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione