889246-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1549LI C1610 C61/C1610 - 889246

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C61/C1610 - 889246
Rubix:999220630073078
Produttore:889246
EAN:3660338417993
889246-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1549LI C1610 C61/C1610  - 889246

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac61
Lunghezza interna1549 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889246-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1549LI C1610 C61/C1610 - 889246


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac61
Lunghezza interna1549 mm
Lunghezza esterna1610 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1610 mm
21,71 IVA esclusa
/ Unità
26,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione