889078-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1270LI B1310 B50/B1310 - 889078

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B50/B1310 - 889078
Rubix:999220630072910
Produttore:889078
EAN:3660338416316
889078-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1270LI B1310 B50/B1310  - 889078

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab50
Lunghezza interna1270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889078-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1270LI B1310 B50/B1310 - 889078


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab50
Lunghezza interna1270 mm
Lunghezza esterna1310 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1310 mm
Materialesbr
13,50 IVA esclusa
/ Unità
16,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore