CINGHIA 8 X 1250 VB

optibelt VB 8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:8 X 1250
Rubix:999181000057870
Produttore:1556055
EAN:4014486010282
CINGHIA 8 X 1250 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo8
Designazione della cinghia8x1250
Lunghezza interna1250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 8 X 1250 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x113x113 mm
Peso53 g
Profilo8
Designazione della cinghia8x1250
Lunghezza interna1250 mm
Lunghezza esterna1281 mm
Larghezza superiore8 mm
Altezza5 mm
Lunghezza di orientamento1269 mm
Codice doganale40103200
7,57 IVA esclusa
/ Unità
9,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione