889998-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X774LI Z797 Z30.1/2/Z797 - 889998

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z30.1/2/Z797 - 889998
Rubix:999220630073810
Produttore:889998
EAN:3660338425516
889998-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X774LI Z797 Z30.1/2/Z797 - 889998

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz30 1/2
Lunghezza interna774 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889998-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X774LI Z797 Z30.1/2/Z797 - 889998


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz30 1/2
Lunghezza interna774 mm
Lunghezza esterna797 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,53 IVA esclusa
/ Unità
7,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione