889081-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1320LI B1360 B52/B1360 - 889081

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B52/B1360 - 889081
Rubix:999220630072913
Produttore:889081
EAN:3660338416347
889081-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1320LI B1360 B52/B1360  - 889081

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab52
Lunghezza interna1320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889081-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1320LI B1360 B52/B1360 - 889081


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab52
Lunghezza interna1320 mm
Lunghezza esterna1360 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1360 mm
Materialesbr
13,77 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore