9622-60420 CINGHIA TRAPEZOIDALE B42 17X1070LI B1110 LD DELTA C

Delta Classic B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gates:B42 17x1070Li B1110 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457536
Produttore:962260420
EAN:5414465294709
9622-60420 CINGHIA TRAPEZOIDALE B42 17X1070LI B1110 LD DELTA C
Riepilogo info tecniche
Profilob/17
Designazione della cinghiab42
Lunghezza interna1070 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9622-60420 CINGHIA TRAPEZOIDALE B42 17X1070LI B1110 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab42
Lunghezza interna1070 mm
Lunghezza esterna1146 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1110 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,74 IVA esclusa
/ Unità
16,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione