CINGHIA C 132 22 X 3350 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 3350
Rubix:160000000547415
Produttore:1714079
EAN:4014486037944
CINGHIA C 132 22 X 3350 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac132
Lunghezza interna3350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 132 22 X 3350 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x313x313 mm
Peso1085 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac132
Lunghezza interna3350 mm
Lunghezza esterna3438 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3408 mm
Codice doganale40103900
45,70 IVA esclusa
/ Unità
55,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione