888983-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4953LI B5000 B195/B5000 - 888983

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B195/B5000 - 888983
Rubix:999220630072815
Produttore:888983
EAN:3660338415364
888983-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4953LI B5000 B195/B5000 - 888983

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab195
Lunghezza interna4953 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888983-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4953LI B5000 B195/B5000 - 888983


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab195
Lunghezza interna4953 mm
Lunghezza esterna5000 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento5000 mm
Materialesbr
49,71 IVA esclusa
/ Unità
60,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione