889076-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1231LI B1270 B48.1/2/B1270 - 889076
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874241
Mecaline:B48.1/2/B1270 - 889076
Rubix:999220630072908
Produttore:889076
EAN:3660338416293


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b48 1/2 |
| Lunghezza interna | 1231 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889076-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1231LI B1270 B48.1/2/B1270 - 889076
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b48 1/2 |
| Lunghezza interna | 1231 mm |
| Lunghezza esterna | 1270 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1270 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione