9628-61670 CINGHIA TRAPEZOIDALE D167 32X4250LI D4325 LD DELTA

Delta Classic D

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:D167 32x4250Li D4325 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458073
Produttore:962861670
EAN:5414465358012
9628-61670 CINGHIA TRAPEZOIDALE D167 32X4250LI D4325 LD DELTA

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad167
Lunghezza interna4250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9628-61670 CINGHIA TRAPEZOIDALE D167 32X4250LI D4325 LD DELTA


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad167
Lunghezza interna4250 mm
Lunghezza esterna4325 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza19 mm
Lunghezza di orientamento4325 mm
Sezione32 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
133,18 IVA esclusa
/ Unità
162,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione