888870-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1270LI A1300 A50/A1300 - 888870

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A50/A1300 - 888870
Rubix:999220630072702
Produttore:888870
EAN:3660338414237
888870-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1270LI A1300 A50/A1300  - 888870

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa50
Lunghezza interna1270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888870-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1270LI A1300 A50/A1300 - 888870


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa50
Lunghezza interna1270 mm
Lunghezza esterna1300 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1300 mm
Materialesbr
9,84 IVA esclusa
/ Unità
12,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore