889188-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4572LI C4630 C180/C4630 - 889188
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:867795
Mecaline:C180/C4630 - 889188
Rubix:999220630073020
Produttore:889188
EAN:3660338417412


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c180 |
| Lunghezza interna | 4572 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889188-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4572LI C4630 C180/C4630 - 889188
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c180 |
| Lunghezza interna | 4572 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4630 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 4630 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore