888840-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X901LI A930 A35.1/2/A930 - 888840
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874082
Mecaline:A35.1/2/A930 - 888840
Rubix:999220630072672
Produttore:888840
EAN:3660338413933


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a35 1/2 |
| Lunghezza interna | 901 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888840-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X901LI A930 A35.1/2/A930 - 888840
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a35 1/2 |
| Lunghezza interna | 901 mm |
| Lunghezza di orientamento | 930 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 930 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione