889205-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6350LI C6410 C250/C6410 - 889205

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C250/C6410 - 889205
Rubix:999220630073037
Produttore:889205
EAN:3660338417580
889205-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6350LI C6410 C250/C6410 - 889205

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac250
Lunghezza interna6350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889205-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6350LI C6410 C250/C6410 - 889205


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac250
Lunghezza interna6350 mm
Lunghezza esterna6410 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento6410 mm
97,14 IVA esclusa
/ Unità
118,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione