889196-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5486LI C5540 C216/C5540 - 889196

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C216/C5540 - 889196
Rubix:999220630073028
Produttore:889196
EAN:3660338417498
889196-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5486LI C5540 C216/C5540 - 889196

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac216
Lunghezza interna5486 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889196-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5486LI C5540 C216/C5540 - 889196


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac216
Lunghezza interna5486 mm
Lunghezza esterna5540 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5540 mm
17,63 IVA esclusa
/ Unità
21,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione