889981-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X571LI Z594 Z22.1/2/Z594 - 889981

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z22.1/2/Z594 - 889981
Rubix:999220630073793
Produttore:889981
EAN:3660338425349
889981-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X571LI Z594 Z22.1/2/Z594 - 889981

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz22 1/2
Lunghezza interna571 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889981-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X571LI Z594 Z22.1/2/Z594 - 889981


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz22 1/2
Lunghezza interna571 mm
Lunghezza esterna594 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,09 IVA esclusa
/ Unità
7,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione