890331-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X480LI Z495 Z19

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z19/Z495
Rubix:999210818053131
Produttore:890331
EAN:3660338428807
890331-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X480LI Z495 Z19

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz19
Lunghezza interna480 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890331-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X480LI Z495 Z19


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Cintura a V classica - Sezione Z - Z19/Z495

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz19
Lunghezza interna480 mm
Lunghezza esterna495 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
7,85 IVA esclusa
/ Unità
9,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione