9622-60650 CINGHIA TRAPEZOIDALE B65 17X1660LI B1700 LD DELTA C

Delta Classic B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:B65 17x1660Li B1700 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457564
Produttore:962260650
EAN:5414465295959
9622-60650 CINGHIA TRAPEZOIDALE B65 17X1660LI B1700 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab65
Lunghezza interna1660 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9622-60650 CINGHIA TRAPEZOIDALE B65 17X1660LI B1700 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab65
Lunghezza interna1660 mm
Lunghezza esterna1730 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1700 mm
22,34 IVA esclusa
/ Unità
27,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione