889215-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7696LI C7754 C303/C7754 - 889215
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874616
Mecaline:C303/C7754 - 889215
Rubix:999220630073047
Produttore:889215
EAN:3660338417689


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c303 |
| Lunghezza interna | 7696 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889215-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7696LI C7754 C303/C7754 - 889215
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c303 |
| Lunghezza interna | 7696 mm |
| Lunghezza di orientamento | 7754 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 7754 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione