890010-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X901LI Z920 Z35.1/2/Z920 - 890010

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z35.1/2/Z920 - 890010
Rubix:999220630073822
Produttore:890010
EAN:3660338425639
890010-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X901LI Z920 Z35.1/2/Z920 - 890010

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz35 1/2
Lunghezza interna901 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890010-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X901LI Z920 Z35.1/2/Z920 - 890010


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz35 1/2
Lunghezza interna901 mm
Lunghezza esterna920 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,65 IVA esclusa
/ Unità
10,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione