CINGHIA C 101 22 X 2560 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 2560
Rubix:160000000547392
Produttore:1544352
EAN:4014486037753
CINGHIA C 101 22 X 2560 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac101
Lunghezza interna2560 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 101 22 X 2560 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x239x239 mm
Peso829 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac101
Lunghezza interna2560 mm
Lunghezza esterna2648 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2618 mm
Codice doganale40103900
36,20 IVA esclusa
/ Unità
44,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione