CINGHIA D 135 32 X 3425 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 3425
Rubix:999181000063475
Produttore:1791754
EAN:4014486044454
CINGHIA D 135 32 X 3425 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad135
Lunghezza interna3425 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 135 32 X 3425 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x465x465 mm
Peso2288 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad135
Lunghezza interna3425 mm
Lunghezza esterna3551 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento3500 mm
Codice doganale40103900
€ 86,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione